Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os és metrikus racsnis kettős csillagkulcs Hatszög csatlakozáshoz

Racsnis kettős csillagkulcs, 1/4 colos, eltolt
RACSNIS KULCS 10MM-1/4 ZO-110MM
ZEBRA

Cikksz. 071423 102
EAN 4045727936566

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Speciális racsnis szerszám a szűk helyeken történő használathoz


  • Okosan kombinálható 1/4"-os és 10 mm-es racsnik

  • Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést

  • A vékony racsnis fej révén a csavarkulcs nehezen hozzáférhető helyeken is használható

  • A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és polírozottak, a fényes felületkialakítás érdekében

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

1/4, 10 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Length (L)

110 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk